€ 3.343,62/ stukexcl. btw
€ 4.045,78incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3350 kN |
Dynamisch draaggetal | 2197 kN |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 285 kN |
Gewicht | 64.7 kg |
Gewicht | 143 lb |
€ 4.575,29/ stukexcl. btw
€ 5.536,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026