€ 4.575,29/ stukexcl. btw
€ 5.536,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.25 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.19 kN |
Grenstoerental | 1.65 tr/min |
Referentietoerental | 750 tr/min |
€ 3.343,62/ stukexcl. btw
€ 4.045,78incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026