€ 2.308,68/ stukexcl. btw
€ 2.793,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1652 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 212 kN |
Gewicht | 41.2 kg |
Gewicht | 90.9 lb |
€ 3.123,22/ stukexcl. btw
€ 3.779,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026