Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138-BE-XL

  • ERIKS:12626069
  • Fabrikant:4012802485134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.123,22/ stukexcl. btw

€ 3.779,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.68 kN
Grenstoerental
1.85 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138 CC/W33

  • Eriks:23756444
  • Manufacturer:24138 CC/W33

€ 2.308,68/ stukexcl. btw

€ 2.793,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026