Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138 CC/C3W33

  • ERIKS:23756443
  • Fabrikant:7316577004987
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor een hoge draagcapaciteit en betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. De zelfinstellende eigenschap minimaliseert wrijving en vangt asdoorbuigingen en uitlijnfouten op. Het lager beschikt over voorzieningen die her smering vergemakkelijken om de levensduur te verlengen. De constructie ondersteunt modulair systeemgebruik met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware industriële toepassingen en maximaliseert de uptime
  • De nasmeermogelijkheid vereenvoudigt het onderhoud en helpt een consistente prestatie te waarborgen
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en energieverbruik bij zware belastingen
  • Plaatwerkkooi-ontwerp verbetert de slijtvastheid voor langere operationele periodes
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in mijnbouw- en aggregaatverwerkingsinstallaties
  • Ideaal voor papierfabrieksmachines die betrouwbare uitlijningscompensatie vereisen
  • Compatibel met modulaire lagerhuizen in zware industriële installaties
Opslaan in lijst

€ 2.308,68/ stukexcl. btw

€ 2.793,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2500 kN
Dynamisch draaggetal
1652 kN
Grenstoerental
1500 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
41.2 kg
Gewicht
90.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138-BE-XL-C3

  • Eriks:12626071
  • Manufacturer:065049616-0030

€ 3.123,22/ stukexcl. btw

€ 3.779,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026