Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626071
  • Fabrikant:4012802485141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.123,22/ stukexcl. btw

€ 3.779,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.55 kN
Dynamisch draaggetal
1.68 kN
Grenstoerental
1.85 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138 CC/C3W33

  • Eriks:23756443
  • Manufacturer:24138 CC/C3W33

€ 2.308,68/ stukexcl. btw

€ 2.793,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026