Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136 CC/W33

  • ERIKS:23756440
  • Fabrikant:7316577097422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit en compenseert uitlijnfouten van de as. Het beschikt over een cilindrische boring en een robuuste plaatstalen kooi. Het lager is geschikt voor efficiënte nasmering en biedt lage wrijving met een lange levensduur. De modulaire compatibiliteit ondersteunt het gebruik met behuizingen, bussen en moeren in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend vermogen minimaliseert problemen door asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware operationele eisen efficiënt
  • De hersmeerfunctie maakt langere onderhoudsintervallen en minder uitvaltijd mogelijk
  • Een werking met lage wrijving helpt de temperatuurstabiliteit te behouden bij continue belasting
  • De constructie van een kooi van plaatmetaal zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende mechanische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zware industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen die frequente uitlijning van de as vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die aan aanhoudend hoge belastingen wordt blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 2.103,10/ stukexcl. btw

€ 2.544,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2160 kN
Dynamisch draaggetal
1449 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
196 kN
Gewicht
33 kg
Gewicht
72.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136-BE-XL

  • Eriks:12626063
  • Manufacturer:059438304-0000

€ 2.493,21/ stukexcl. btw

€ 3.016,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026