Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136-BE-XL

  • ERIKS:12626063
  • Fabrikant:4012802407938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.493,21/ stukexcl. btw

€ 3.016,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.17 kN
Dynamisch draaggetal
1.46 kN
Grenstoerental
2 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136 CC/W33

  • Eriks:23756440
  • Manufacturer:24136 CC/W33

€ 2.103,10/ stukexcl. btw

€ 2.544,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026