Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136 CC/C4W33

  • ERIKS:23756439
  • Fabrikant:7316576610424
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen en tegelijkertijd uitlijnfouten en asdoorbuigingen te compenseren. De constructie minimaliseert wrijving en temperatuursstijging tijdens bedrijf. Het lager beschikt over een nasmeerfunctie die een langere levensduur en minder onderhoudsintervallen ondersteunt. Het modulaire ontwerp maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk voor veelzijdig industrieel gebruik.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur van lagers door optimale smering te behouden onder zware omstandigheden.
  • Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten van de as en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit maakt een betrouwbare werking mogelijk onder veeleisende industriële omstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en de operationele warmte bij continue toepassingen
  • Constructie met plaatmetalen kooi zorgt voor consistente rollergeleiding en verbeterde duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen in zware industriële machines
  • Ideaal voor toepassingen met frequente asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die een hoge belastingscapaciteit en betrouwbaarheid vereist
Opslaan in lijst

€ 2.253,33/ stukexcl. btw

€ 2.726,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2160 kN
Dynamisch draaggetal
1449 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1100 tr/min
Gewicht
33 kg
Gewicht
72.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136-BE-XL-C4

  • Eriks:12626067
  • Manufacturer:24136-BE-XL-C4

€ 2.616,83/ stukexcl. btw

€ 3.166,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026