€ 2.616,83/ stukexcl. btw
€ 3.166,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.17 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.46 kN |
Grenstoerental | 2 tr/min |
Referentietoerental | 980 tr/min |
€ 2.253,33/ stukexcl. btw
€ 2.726,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026