Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134 CC/C3W33

  • ERIKS:23756434
  • Fabrikant:7316577004901
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en zelfinstellend vermogen. Het ontwerp minimaliseert wrijving en warmteontwikkeling tijdens bedrijf. Nasmearvoorzieningen ondersteunen een langere levensduur en betrouwbaarheid. Het lager compenseert effectief uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het is geschikt voor gebruik in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Nasmeermogelijkheden maken het onderhoud eenvoudiger en ondersteunen een langere levensduur van lagers
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt robuuste ondersteuning voor toepassingen met zware belasting
  • Hoge draagkracht maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk
  • Werking met lage wrijving helpt de bedrijfstemperatuur en het energieverbruik te verlagen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen in zware industriële omgevingen
  • Ideaal voor assen die onderhevig zijn aan doorbuiging of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met toepassingen die regelmatig onderhoudstoegang vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.836,18/ stukexcl. btw

€ 2.221,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1860 kN
Dynamisch draaggetal
1270 kN
Grenstoerental
1800 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Gewicht
26.2 kg
Gewicht
57.7 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134-BE-XL-C3

  • Eriks:12626059
  • Manufacturer:061944289-0030

€ 2.110,44/ stukexcl. btw

€ 2.553,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026