Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626059
  • Fabrikant:4012802399509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.110,44/ stukexcl. btw

€ 2.553,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.9 kN
Dynamisch draaggetal
1.26 kN
Grenstoerental
2.11 tr/min
Referentietoerental
1.06 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134 CC/C3W33

  • Eriks:23756434
  • Manufacturer:24134 CC/C3W33

€ 1.836,18/ stukexcl. btw

€ 2.221,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026