€ 1.819,97/ stukexcl. btw
€ 2.202,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1227 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Gewicht | 24.8 kg |
Gewicht | 54.7 lb |
€ 1.942,14/ stukexcl. btw
€ 2.349,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026