€ 1.942,14/ stukexcl. btw
€ 2.349,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.8 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.22 kN |
Grenstoerental | 2.18 tr/min |
Referentietoerental | 1.14 tr/min |
€ 1.819,97/ stukexcl. btw
€ 2.202,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026