Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130 CC/W33

  • ERIKS:23756427
  • Fabrikant:7316576610417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een robuust ontwerp dat het mogelijk maakt zware belastingen in beide richtingen op te nemen. Het ondersteunt uitlijnfouten en doorbuigingen van de as met minimale invloed op wrijving en temperatuur. Het model is geschikt voor nasmering, waardoor onderhoudsintervallen en lagerlevensduur worden verlengd. Modulaire compatibiliteit met behuizingen, bussen en moeren maakt flexibele installatie in industriële omgevingen mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellende constructie compenseert asuitlijning en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden mogelijk
  • Her­smerings­functies verlengen de levensduur van lagers en verminderen de frequentie van stilstand
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verbetert de operationele efficiëntie
  • Verhoogde slijtvastheid behoudt de prestaties in zware omgevingen en verlengt de vervangingsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele assemblageopties
  • Ideaal voor zware machines in de mijnbouw- en mineralenverwerkingssector
  • Compatibel met assen die onderhevig zijn aan uitlijningafwijkingen of doorbuiging
Opslaan in lijst

€ 1.326,18/ stukexcl. btw

€ 1.604,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1530 kN
Dynamisch draaggetal
1054 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
146 kN
Gewicht
19.5 kg
Gewicht
43 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130-BE-XL

  • Eriks:11832108
  • Manufacturer:584301050000

€ 1.523,63/ stukexcl. btw

€ 1.843,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026