€ 1.523,63/ stukexcl. btw
€ 1.843,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.52 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.05 kN |
Grenstoerental | 2.37 tr/min |
Referentietoerental | 1.27 tr/min |
€ 1.326,18/ stukexcl. btw
€ 1.604,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026