Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130 CC/C4W33

  • ERIKS:23756426
  • Fabrikant:7316577298416
Image 1
OverzichtDit tonlager is voorzien van een cilindrische boring, een kooi van plaatstaal en ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen. Het is ontworpen voor uitlijnfouten en maakt hersmering mogelijk om de levensduur te verlengen. De constructie van het lager minimaliseert wrijving en slijtage, wat de operationele betrouwbaarheid verhoogt. Dankzij de modulaire compatibiliteit kan het worden geïntegreerd met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Het cilindrische boringontwerp maakt eenvoudige montage en uitlijning mogelijk voor een efficiënte installatie
  • Plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende belastingsomstandigheden
  • De nasmeerfunctie ondersteunt een langere levensduur van lagers door optimale smering te behouden
  • Het tweerijige ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen zonder de wrijving te verhogen
  • Hoge grens- en referentiesnelheden maken gebruik mogelijk in toepassingen met variabele rotatie-eisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en adapterbussen in zwaar materieel
  • Ideaal voor het ondersteunen van assen die in transporteurs aan radiale en axiale belastingen worden blootgesteld
  • Compatibel met mijnbouw
  • cement
  • en bulkmateriaalbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 1.420,91/ stukexcl. btw

€ 1.719,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1530 kN
Dynamisch draaggetal
1054 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Gewicht
19.5 kg
Gewicht
43 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130-BE-XL-C4

  • Eriks:12626049
  • Manufacturer:24130-BE-XL-C4

€ 1.599,59/ stukexcl. btw

€ 1.935,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026