Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130-BE-XL-C4

  • ERIKS:12626049
  • Fabrikant:4012802401455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.599,59/ stukexcl. btw

€ 1.935,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.52 kN
Dynamisch draaggetal
1.05 kN
Grenstoerental
2.37 tr/min
Referentietoerental
1.27 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130 CC/C4W33

  • Eriks:23756426
  • Manufacturer:24130 CC/C4W33

€ 1.420,91/ stukexcl. btw

€ 1.719,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026