€ 1.326,18/ stukexcl. btw
€ 1.604,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1530 kN |
Dynamisch draaggetal | 1054 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Gewicht | 19.5 kg |
Gewicht | 43 lb |
€ 1.349,41/ stukexcl. btw
€ 1.632,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026