Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626047
  • Fabrikant:4012802314120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.349,41/ stukexcl. btw

€ 1.632,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.52 kN
Dynamisch draaggetal
1.05 kN
Grenstoerental
2.37 tr/min
Referentietoerental
1.27 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130 CC/C3W33

  • Eriks:23756425
  • Manufacturer:24130 CC/C3W33

€ 1.326,18/ stukexcl. btw

€ 1.604,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026