Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24126 CC/C3W33

  • ERIKS:23756416
  • Fabrikant:7316576658679
Image 1
OverzichtDit tonlager is voorzien van een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Het lager is ontworpen om zware belastingen in zowel radiale als axiale richting op te nemen. De zelfinstellende eigenschap compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale wrijving. Nasmearmogelijkheden zorgen voor een langere levensduur en minder onderhoud.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuiging en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en minimaliseert stilstand en onderhoudskosten
  • De hersmeerfunctie maakt eenvoudig onderhoud mogelijk en verlengt de operationele levensduur en betrouwbaarheid
  • Plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid onder veeleisende industriële omstandigheden en verbetert de systeembetrouwbaarheid
  • Het ontwerp met lage wrijving beperkt de warmteontwikkeling en behoudt optimale prestaties bij hoge snelheden.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor zwaar uitgevoerde transportbanden en installaties voor materiaalbehandeling
  • Gebruikt met modulaire lagerhuisassemblages in de procesindustrie
  • Compatibel met mijnbouw- en aggregaatapparatuur die een hoge betrouwbaarheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 955,85/ stukexcl. btw

€ 1.156,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1000 kN
Dynamisch draaggetal
699 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Gewicht
10.4 kg
Gewicht
23 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24126-BE-XL-C3

  • Eriks:12626037
  • Manufacturer:057561249-0030

€ 1.070,87/ stukexcl. btw

€ 1.295,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026