Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24126-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626037
  • Fabrikant:4012802288285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.070,87/ stukexcl. btw

€ 1.295,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.05 kN
Dynamisch draaggetal
710 kN
Grenstoerental
2.8 tr/min
Referentietoerental
1.56 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24126 CC/C3W33

  • Eriks:23756416
  • Manufacturer:24126 CC/C3W33

€ 955,85/ stukexcl. btw

€ 1.156,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026