€ 740,23/ stukexcl. btw
€ 895,68incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 950 kN |
Dynamisch draaggetal | 679 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 95 kN |
Gewicht | 9.96 kg |
Gewicht | 22 lb |
€ 853,42/ stukexcl. btw
€ 1.032,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026