€ 853,42/ stukexcl. btw
€ 1.032,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 950 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 2.95 tr/min |
Referentietoerental | 1.74 tr/min |
€ 740,23/ stukexcl. btw
€ 895,68incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026