Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122 CC/C4W33

  • ERIKS:23756408
  • Fabrikant:7316576616501
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp is voorzien van een stalen kooi en biedt mogelijkheden voor nasmering. Het lager werkt met lage wrijving en verhoogde slijtvastheid. Het lager heeft een boring van 110 mm, een buitendiameter van 180 mm, een breedte van 69 mm en weegt 6,85 kg.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en vermindert onderhoudsonderbrekingen
  • Plaatwerkkooi biedt een robuuste constructie die de operationele stabiliteit onder zware belastingen verbetert
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asuitlijning en minimaliseert het risico op voortijdige uitval
  • Het tweerijige ontwerp verhoogt het draagvermogen en ondersteunt zowel radiale als axiale krachten.
  • Werking met lage wrijving vermindert de temperatuursstijging en draagt bij aan een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen die behuizingen, hulzen en moeren bevatten
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asdoorbuiging of uitlijningsproblemen
  • Compatibel met zwaarbelaste industriële machines die betrouwbare lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 678,52/ stukexcl. btw

€ 821,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
750 kN
Dynamisch draaggetal
539 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Gewicht
6.85 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122-BE-XL-C4

  • Eriks:12626029
  • Manufacturer:24122-BE-XL-C4

€ 767,04/ stukexcl. btw

€ 928,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026