Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122-BE-XL-C4

  • ERIKS:12626029
  • Fabrikant:4012802288339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 767,04/ stukexcl. btw

€ 928,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
750 kN
Dynamisch draaggetal
530 kN
Grenstoerental
3.35 tr/min
Referentietoerental
1.96 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122 CC/C4W33

  • Eriks:23756408
  • Manufacturer:24122 CC/C4W33

€ 678,52/ stukexcl. btw

€ 821,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026