Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060 CC/W33

  • ERIKS:23756396
  • Fabrikant:7316570870879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een robuuste stalen kooi voor toepassingen met hoge belasting. Het ontwerp maakt zelfinstelling en compensatie van uitlijnfouten mogelijk, waardoor wrijving en temperatuurstijging worden verminderd. Het lager is voorzien van nasmeeropties om een langere levensduur in veeleisende omgevingen te ondersteunen. Lage wrijving en verhoogde slijtvastheid worden bereikt door precisie-engineering.Kenmerken
  • Cilindrische boring maakt eenvoudige montage en uitlijning van de as mogelijk, waardoor de installatiewerkzaamheden worden verminderd
  • Plaatwerkkooi verhoogt de duurzaamheid en de lastverdeling, waardoor het risico op vroegtijdige uitval wordt verminderd
  • Her­smerings­functies maken een langere bedrijfsduur mogelijk en verminderen de onderhoudsintervallen
  • Compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen, waardoor de prestaties in flexibele opstellingen worden verbeterd
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en beperkt stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis systemen voor zware industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die frequente hersmering en lange onderhoudsintervallen vereist
  • Compatibel met assen die tijdens bedrijf uitlijning- of doorbuigingsproblemen ondervinden
Opslaan in lijst

€ 6.173,23/ stukexcl. btw

€ 7.469,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4750 kN
Dynamisch draaggetal
2821 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
355 kN
Gewicht
95.6 kg
Gewicht
211 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060-BE-XL

  • Eriks:13251492
  • Manufacturer:24060-BE-XL

€ 5.829,74/ stukexcl. btw

€ 7.053,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026