Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060-BE-XL

  • ERIKS:13251492
  • Fabrikant:4012802509090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.829,74/ stukexcl. btw

€ 7.053,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
1.25 tr/min
Referentietoerental
720 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060 CC/W33

  • Eriks:23756396
  • Manufacturer:24060 CC/W33

€ 6.173,23/ stukexcl. btw

€ 7.469,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026