Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24052 CC/C3W33

  • ERIKS:23756389
  • Fabrikant:7316577052391
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in zowel radiale als axiale richting te verwerken. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen, terwijl wrijving tot een minimum wordt beperkt. Geïntegreerde nagesmeerde functies verlengen de operationele levensduur in veeleisende industriële omgevingen. De modulaire compatibiliteit maakt combinatie met diverse behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële processen en zorgt voor betrouwbare prestaties
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en minimaliseert onderhoudsstilstand
  • C3 radiale interne speling zorgt voor optimale werking bij wisselende temperatuuromstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor grote roterende installaties
  • Ideaal voor mijnbouw- en zware verwerkingsmachines
  • Compatibel met assystemen die regelmatig uitlijningproblemen ondervinden
Opslaan in lijst

€ 3.212,95/ stukexcl. btw

€ 3.887,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3450 kN
Dynamisch draaggetal
2135 kN
Grenstoerental
1400 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min
Gewicht
63.1 kg
Gewicht
139 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24052-BE-XL-C3

  • Eriks:12626025
  • Manufacturer:069411999-0030

€ 4.085,05/ stukexcl. btw

€ 4.942,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026