Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24052-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626025
  • Fabrikant:4012802648140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.085,05/ stukexcl. btw

€ 4.942,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.21 kN
Grenstoerental
1.51 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24052 CC/C3W33

  • Eriks:23756389
  • Manufacturer:24052 CC/C3W33

€ 3.212,95/ stukexcl. btw

€ 3.887,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026