€ 2.572,80/ stukexcl. btw
€ 3.113,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1663 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 228 kN |
Gewicht | 41.5 kg |
Gewicht | 91.5 lb |
€ 3.118,57/ stukexcl. btw
€ 3.773,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026