Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048-BE-XL

  • ERIKS:12626021
  • Fabrikant:4012802550450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.118,57/ stukexcl. btw

€ 3.773,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.85 kN
Dynamisch draaggetal
1.67 kN
Grenstoerental
1.71 tr/min
Referentietoerental
980 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048 CC/W33

  • Eriks:23756386
  • Manufacturer:24048 CC/W33

€ 2.572,80/ stukexcl. btw

€ 3.113,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026