Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24038 CC/C3W33

  • ERIKS:23756374
  • Fabrikant:7316577030160
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opnemen van zware belastingen in beide richtingen en beschikt over een zelfinstellend vermogen. Het ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen, terwijl wrijving en temperatuurstijging tot een minimum worden beperkt. Het lager is voorzien van functies voor efficiënte nasmering, wat zorgt voor betrouwbare werking en een langere levensduur. Geschikt voor modulaire systemen, integreert het met behuizingen, bussen en moeren in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asdoorbuiging en vermindert onderhoud en stilstand
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de bedrijfsduur en minimaliseert ongeplande stilstanden
  • Hoge belastingscapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen en verbetert de algehele systeembetrouwbaarheid
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving behoudt optimale prestaties en vermindert het energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij zware industriële tandwielkasten die betrouwbare uitlijnfoutafhandeling vereisen
  • Ideaal voor modulaire lager­systemen met verwisselbare behuizingen en accessoires
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die wordt blootgesteld aan variabele asafwijkingen
Opslaan in lijst

€ 1.834,68/ stukexcl. btw

€ 2.219,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1800 kN
Dynamisch draaggetal
1164 kN
Grenstoerental
2000 tr/min
Referentietoerental
1400 tr/min
Gewicht
23.4 kg
Gewicht
51.5 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24038-BE-XL-C3

  • Eriks:12626007
  • Manufacturer:065050185-0030

€ 1.842,37/ stukexcl. btw

€ 2.229,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026