€ 1.842,37/ stukexcl. btw
€ 2.229,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.86 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.16 kN |
Grenstoerental | 2.14 tr/min |
Referentietoerental | 1.33 tr/min |
€ 1.834,68/ stukexcl. btw
€ 2.219,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026