Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24036 CC/C4W33

  • ERIKS:24002157
  • Fabrikant:7316577651112
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. Het beschikt over een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor verhoogde duurzaamheid. De zelfinstellende eigenschap compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Nasmearvoorzieningen zijn inbegrepen om de levensduur te verlengen en wrijving te verminderen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten, wat de betrouwbaarheid verhoogt
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt sterkte voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Verwerkt zware radiale en axiale belastingen ter ondersteuning van uiteenlopende industriële eisen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en ondersteunt een consistent prestatieniveau
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lager systemen met behuizingen, bussen en moeren
  • Gebruikt met zware machines die een hoog draagvermogen vereisen
  • Compatibel met installaties waarbij asuitlijning niet gegarandeerd is
Opslaan in lijst

€ 1.729,27/ stukexcl. btw

€ 2.092,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1730 kN
Dynamisch draaggetal
1134 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
49 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24036-BE-XL-C4

  • Eriks:12626003
  • Manufacturer:24036-BE-XL-C4

€ 1.718,75/ stukexcl. btw

€ 2.079,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026