€ 1.718,75/ stukexcl. btw
€ 2.079,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 100 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.77 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.13 kN |
Grenstoerental | 2.2 tr/min |
Referentietoerental | 1.42 tr/min |
€ 1.729,27/ stukexcl. btw
€ 2.092,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026