Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24034 CC/W33

  • ERIKS:23756368
  • Fabrikant:7316577119421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen en uitlijnfouten van de as opvangen in veeleisende industriële omgevingen. Het is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en nasmeerbaarheid voor een langere levensduur. Het zelfinstellende ontwerp minimaliseert wrijving en ondersteunt een efficiënte werking onder wisselende omstandigheden. Met hoge dynamische en statische belastingswaarden is het lager geschikt voor modulaire montagesystemen.Kenmerken
  • De hersmeerfunctie maakt onderhoud mogelijk zonder demontage, waardoor de operationele uptime toeneemt
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor asdoorbuiging en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zware toepassingen mogelijk en zorgt voor betrouwbare prestaties
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal verhoogt de duurzaamheid en stabiliteit bij variabele belastingen
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt langere onderhoudsintervallen.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lagerhuizen in zware industriële machines
  • Gebruikt met roterende assen die uitlijncompensatie vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan veeleisende belastingsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 1.461,56/ stukexcl. btw

€ 1.768,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1460 kN
Dynamisch draaggetal
963 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
137 kN
Gewicht
16.9 kg
Gewicht
37.2 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24034-BE-XL

  • Eriks:12625998
  • Manufacturer:063535971-0000

€ 1.380,67/ stukexcl. btw

€ 1.670,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026