Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24034-BE-XL

  • ERIKS:12625998
  • Fabrikant:4012802399424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.380,67/ stukexcl. btw

€ 1.670,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.48 kN
Dynamisch draaggetal
940 kN
Grenstoerental
2.38 tr/min
Referentietoerental
1.54 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24034 CC/W33

  • Eriks:23756368
  • Manufacturer:24034 CC/W33

€ 1.461,56/ stukexcl. btw

€ 1.768,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026