€ 1.461,56/ stukexcl. btw
€ 1.768,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1460 kN |
Dynamisch draaggetal | 963 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Gewicht | 16.9 kg |
Gewicht | 37.2 lb |
€ 1.380,67/ stukexcl. btw
€ 1.670,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026