€ 1.380,67/ stukexcl. btw
€ 1.670,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.48 kN |
Dynamisch draaggetal | 940 kN |
Grenstoerental | 2.38 tr/min |
Referentietoerental | 1.54 tr/min |
€ 1.461,56/ stukexcl. btw
€ 1.768,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026