Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24030 CC/C3W33

  • ERIKS:23756355
  • Fabrikant:7316577016379
Image 1
OverzichtDit tonlager is geschikt voor zware belastingen en uitlijnfouten in veeleisende toepassingen. Het zelfinstellende ontwerp minimaliseert wrijving en temperatuursverhoging tijdens bedrijf. Het lager is voorzien van nasmeeropties om onderhoud te vergemakkelijken. Geschikt voor gebruik in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten, waardoor het risico op voortijdige uitval wordt verminderd
  • Her-smeermogelijkheden maken onderhoud eenvoudiger en verlengen de levensduur van lagers in zware omgevingen
  • Kooi van plaatstaalconstructie ondersteunt een hoge belastbaarheid met een minimaal gewicht en lage traagheid
  • Een werking met lage wrijving vermindert energieverlies en handhaaft stabiele bedrijfstemperaturen onder belasting
  • Het ontbreken van een afdichting maakt compatibiliteit met externe smeersystemen in modulaire opstellingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten waar zware radiale belastingen voorkomen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan uitlijnfouten en doorbuigingen van assen
  • Compatibel met modulaire lagerhuizen voor procesindustriële machines
Opslaan in lijst

€ 1.005,60/ stukexcl. btw

€ 1.216,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
75 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1040 kN
Dynamisch draaggetal
680 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Gewicht
10.3 kg
Gewicht
22.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24030-BE-XL-C3

  • Eriks:11832088
  • Manufacturer:584905660030

€ 1.005,33/ stukexcl. btw

€ 1.216,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026