€ 1.005,33/ stukexcl. btw
€ 1.216,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.09 kN |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Grenstoerental | 2.75 tr/min |
Referentietoerental | 1.79 tr/min |
€ 1.005,60/ stukexcl. btw
€ 1.216,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026