Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24028 CC/C3W33

  • ERIKS:23756351
  • Fabrikant:7316577016355
Image 1
OverzichtDit tonlager biedt een hoog draagvermogen en zelfinstellende eigenschappen. Het ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving. Geïntegreerde nasmeerfuncties ondersteunen een langere levensduur en duurzaamheid. Het component is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Plaatwerk kooi-constructie maakt een betrouwbare werking mogelijk onder veeleisende belastingomstandigheden
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert het onderhoud door uitlijnfouten en asdoorbuiging te compenseren
  • Herinsmeerfuncties verlengen de levensduur van lagers door optimale smeerniveaus te behouden
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met grotere betrouwbaarheid
  • Lage wrijving draagt bij aan een verhoogde slijtvastheid en een lagere bedrijfstemperatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen voor industriële machines
  • Ideaal voor apparatuur die bestand moet zijn tegen asdoorbuiging
  • Compatibel met zware belastingen in zowel radiale als axiale richting
Opslaan in lijst

€ 883,35/ stukexcl. btw

€ 1.068,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
240
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
900 kN
Dynamisch draaggetal
600 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Gewicht
8.17 kg
Gewicht
18 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24028-BE-XL-C3

  • Eriks:12625989
  • Manufacturer:058327045-0030

€ 883,20/ stukexcl. btw

€ 1.068,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026