Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24028-BE-XL-C3

  • ERIKS:12625989
  • Fabrikant:4012802314076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 883,20/ stukexcl. btw

€ 1.068,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
930 kN
Dynamisch draaggetal
590 kN
Grenstoerental
2.95 tr/min
Referentietoerental
1.95 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24028 CC/C3W33

  • Eriks:23756351
  • Manufacturer:24028 CC/C3W33

€ 883,35/ stukexcl. btw

€ 1.068,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026