€ 744,65/ stukexcl. btw
€ 901,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 240 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 815 kN |
Dynamisch draaggetal | 569 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 81.5 kN |
Gewicht | 7.67 kg |
Gewicht | 16.9 lb |
€ 764,07/ stukexcl. btw
€ 924,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026