€ 764,07/ stukexcl. btw
€ 924,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 860 kN |
Dynamisch draaggetal | 570 kN |
Grenstoerental | 3.1 tr/min |
Referentietoerental | 2.13 tr/min |
€ 744,65/ stukexcl. btw
€ 901,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026