€ 4.587,10/ stukexcl. btw
€ 5.550,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1490 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 216 kN |
Gewicht | 43 kg |
Gewicht | 94.7 lb |
€ 5.076,81/ stukexcl. btw
€ 6.142,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026