€ 5.076,81/ stukexcl. btw
€ 6.142,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.37 kN |
Grenstoerental | 1.61 tr/min |
Referentietoerental | 860 tr/min |
€ 4.587,10/ stukexcl. btw
€ 5.550,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026