€ 3.145,34/ stukexcl. btw
€ 3.805,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1413 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Gewicht | 38.5 kg |
Gewicht | 84.9 lb |
€ 3.461,33/ stukexcl. btw
€ 4.188,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026