Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23960-B-MB-C3

  • ERIKS:13251445
  • Fabrikant:4012801300001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.461,33/ stukexcl. btw

€ 4.188,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
90 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.65 kN
Dynamisch draaggetal
1.27 kN
Grenstoerental
1.78 tr/min
Referentietoerental
1 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23960 CC/C3W33

  • Eriks:24002130
  • Manufacturer:23960 CC/C3W33

€ 3.145,34/ stukexcl. btw

€ 3.805,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026